Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Visions lunaires

Référence :WBB592859

Référence fabricant : 22W 5K FL 12VBR40-D-BZT

Moon Visions 22 W 5K FL 12VBR40-D-BZT 22 W 12 V, éclairage diffus blanc froid DEL , spot encastré - texture bronze

Description du produit
Boîtier en alliage d'aluminium 380 moulé sous pression ; écran de projecteur en acier usiné, de 10" à coupe en angle, pour un éblouissement minimal. La douille GU24 à verrouillage par rotation de 12 V assure une connexion sécurisée et une excellente résistance aux vibrations. Support de fixation sur arbre inclus avec des fixations en acier inoxydable. Revêtement électrolytique DuraLune™ exclusif appliqué aux projecteurs, avec un revêtement en poudre « Bronze Texture » de qualité supérieure à l'intérieur comme à l'extérieur pour une protection maximale contre la corrosion ! Lampe « DEL » incluse : 18 LED à faible dégagement de chaleur et sans rayonnement UV ; associées à d'excellents dissipateurs thermiques ; offre une durée de vie prévue de 50 000 heures et une garantie de 3 ans ; technologie de remplacement direct de la lampe « DEL » à semi-conducteurs ; la lampe « DEL » n'est pas dimmable ; Le module d'éclairage PAR38 est équipé d'un ventilateur intégré pour une dissipation thermique maximale ; la température de couleur « blanc froid » (5 000 K) simule la lumière de la lune. Angle de faisceau « flood » de 40°. Lentille verte ou à faisceau large pour lampe à vapeur de mercure disponible en option.

PRIX
$739.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Détails du produit

PriseSocle unique GU24 à verrouillage par rotation, 12 V
Température de couleur5000 K
Matériau des ballesAluminium moulé
ÉquivalenceÉquivalent halogène/vapeur de mercure de 150 W
ArticulationPosition avancée pour un meilleur équilibre. Réglable par paliers de 7,5° pour une
Angle de dispersion du faisceauFlood (FL) = 40° °
Consommation électrique22 watts W
ShieldShield inclinée vers le bas de 10 pouces pour un éblouissement minimal
À intensité variableNon
Peinture en poudreFinition par revêtement en poudre « Super polyester Duracoat », à l'intérieur comme à l'extérieur, pour une résistance maximale
Gamme de couleurs « Bullet »Bronze
OptionsDes verres « Spread » et verts sont disponibles en option ; le verre vert corrige la température de couleur
Référence fabricant22 W, 5 K, FL, 12 VBR40-D-BZT
ÉlectrolaquageRevêtement électrolytique DuraLune exclusif appliqué aux boucliers « bullet », « knuckle » et « cast » pr
MarqueVisions lunaires

Garantie

Garantie3 ans

Conformité et certifications

CertificationscETLus
Caractéristiques électriquesSocle GU24 à verrouillage par rotation 12 V, aucun driver séparé nécessaire, système basse tension (12 V) re