Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Premier froid roulé toute la construction en acier avec finition de manteau de poudre durable. Design exclusif Con-Tur qui élimine curl de papier. Chaque pochette contient jusqu'à 150 feuilles de 8-1/2 "x 11" papier et lors de l’affichage standard 8-1/2 "x 11" littérature, le haut de la page 2-1/2" sont visibles. Faire des fentes dans le dos montage mural facile. Navires entièrement monté prêt pour utilisation. 23 poches. 9-3/4" W x 4-1/8" D x 58 « H globale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Hauteur 65-1/2 po (166,37 cm)
Détails du produit
- Collection Vertical Con-Tur
- Assemblage requis Non
- Description Rack Vertical littérature poche 23
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Nombre de compartiments 23
- Marque Durham MFG.
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 401-75
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Gregory
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Comme toujours, Global fournit un produit de grande qualité à un prix très raisonnable.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
20,00 $
869,00 $
Réception de boss - 71"- acajou
Article nº : B693073
Pas encore évalué
819,00 $
23 poche littérature pronistique Rack - Tan
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires