Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
La lumière d’inondation de la® M18™ LED de Milwaukee offre jusqu’à 30 % de luminosité lumineuse supérieure à celle des lampes halogènes 250W cordées. Conçu pour éclairer les grands espaces de travail sur le chantier, la lumière d’inondation sans fil utilise 8 LEDs de haute qualité pour fournir 1, 100 lumens et jusqu’à 1, 300 Lux. Il est alimenté par la batterie M18™ REDLITHIUM™ jusqu’à 8 heures d’autonomie sur une seule charge. Avec sa conception de cage de roulement et son objectif remplaçable et résistant aux chocs, il résiste aux conditions de travail les plus difficiles. Cette lumière d’inondation compacte présente une forme octogonale de sorte que la lumière peut être utilisée à plusieurs angles. Le cintre polyvalent offre une utilisation mains-libres dans une variété d’applications. La lumière porte une garantie limitée à vie LED.
L’éclairage haute définition TRUEVIEW™ utilise la technologie d’éclairage la plus avancée pour offrir une véritable représentation des couleurs, une température de couleur optimisée et même des modèles de faisceaux conçus pour améliorer la productivité et la sécurité.
Caractéristiques :
- TRUEVIEW™: technologie d’éclairage haute définition
- Jusqu’à 30 % plus lumineux que les 250 lampes halogènes cordées
- Jusqu’à 8 heures de temps d’exécution
- Garantie limitée à vie LED
- Conception innovante de cage à rouleaux
- Plusieurs caractéristiques de suspension: EMT cintre, cintre de trou de clé, Croix bar cintre, poignée cintre
Lumière d’inondation seulement. Batterie & chargeur vendu séparément
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Longueur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Hauteur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Poids 3-3/8 lbs
Détails du produit
- Gamme Max Lumens 1000+
- Heures d’exécution à pleine puissance Divers
- Piles incluses Non
- Type Lampe de travail
- Résistant à l’eau Non
- Matériau Plastique
- Style Projecteur
- Type de pile requis Pack rechargeable
- Lumens 1500
- Type d’ampoule LED
- Tension 18 V
- Cote de l’eau Aucun
- Sécurité intrinsèque Non
- Marque Milwaukee
- Série M18®
- Modes d’éclairage 1
- Rechargeable Oui
- Numéro de référence du fabricant 2361-20
- Temps de recharge Divers
- Couleur Rouge
- Lumens maximaux 1300
- Nombre de piles requises 1
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
409,95 $
Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires