Prix : 409,95 $
✓ Fabriqué en tissu durable de qualité commerciale.
✓ Dispose d’un accoudoir réglable avec un coussinet de bras en polyuréthane.
✓ Equipé d’un ascenseur à gaz de classe 3.
Les environnements difficiles exigent des chaises dures. Et la chaise de travail Interion® 24/7 Fabric ne fait pas exception. Conçue pour une utilisation constante, 24/7, cette chaise de tâches est conçue pour offrir un confort ergonomique sur de longues périodes de temps. Utilisez le mécanisme multifonction pour ajuster et personnaliser facilement le siège et le dossier afin de réduire au minimum les douleurs. La base à 5 pattes est soutenue par 5 roulettes en nylon de 50 mm robuste pour une maniabilité pratique. De plus, le siège s’ajuste de 16-1/2"H à 20-1/3"H pour un positionnement optimal. Certifiés BIFMA et CAL117. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 24-3/4 po (62,87 cm)
- Plage de hauteur d’assise 16-1/2 - 20-1/3 po
- Hauteur maximale du siège 20-1/3 po (51,65 cm)
- Largeur du siège 19 in (48,26 cm)
- Hauteur du siège 16-1/2 - 20-1/3 po
- Largeur arrière 17 in (43,18 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur minimale du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
Détails du produit
- Pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Style Chaire de 24 heure
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Description Chaise heure 24
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695505
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Pouvez-vous me dire quel type de bras réglables cela a-t-il. Si la hauteur réglable, quelle est la plage.
Question posée par : Tracy, 07, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 14, 2020
Bonjour, oui les bras sont réglables en hauteur avec une portée projetée de 4". Lorsque le siège est à sa hauteur maximale, le point le plus bas du haut du tapis à l’étage est: 24,4"; et le point le plus élevé du haut du tapis de bras au sol est: 28,14". Je vous remercie pour votre question.
-
Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain
Article nº : 248772
360,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
Interion® Cubile de bureau préconfiguré, 4'L x 4'P x 60 » H, Kit de démarrage, bleu
Article nº : 240313BL
Pas encore évalué
985,00 $
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
Interion® chaise de travail en tissu de 24 heures avec mi-dos et bras réglables, noir
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires