Global Industrial™ Poste de travail LAN 24"
Ces postes de travail renforcés d’acier de calibre 16 sont dotés d’un plan de travail de 30" de profondeur pouvant accueillir même les plus grands écrans, tout en laissant un espace de travail généreux. Le plan de travail en stratifié plastique mesure 1-1/8" d’épaisseur et est placé à une hauteur idéale de 29". Les deux étagères supérieures (18-1/4" de profondeur) sont réglables en hauteur par paliers de 2". Tablette inférieure (27" de profondeur). Les tablettes sont en stratifié plastique de 3/4" d'épaisseur. Chaque unité est dotée d'un support à trois pieds et de quatre renforts latéraux pour une stabilité accrue. Les renforts intègrent un système de gestion des câbles. Finition par revêtement en poudre gris. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB651317
Poste de travail informatique LAN Global Industrial™ 24", 24" de largeur x 30" de profondeur x 74" de hauteur, gris, à monter
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$849.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 74 po |
| Capacité de charge | 235 (étagère supérieure), 600 (plan de travail et étagère inférieure) lb |
| Poids | 165 lb |
| Hauteur du poteau | 74 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Support pour clavier | Non |
| Couleur | Gris |
| Roulettes | Non |
| Nombre d'étagères | 4 |
| Matériau | Acier |
| Description | Poste de travail informatique LAN 24 pouces |
| Référence fabricant | 651317 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |