Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

GoGreen puissance GG-36011 24 heures minuterie plug-in

GoGreen puissance GG-36011 24 heures minuterie plug-in

Article nº : WBB2077589

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 15,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

NSI Tork® 402 b 24 heure horloge plug-in simple prise de courant reliée à la terre, 125V, Indoor, 30 Minute Tabs

NSI Tork® 402 b 24 heure horloge plug-in simple prise de courant reliée à la terre, 125V, Indoor, 30 Minute Tabs

NSI Tork® P69 vis de Type excursionnistes cadrans de 7 jours sauf W400A

NSI Tork® P69 vis de Type excursionnistes cadrans de 7 jours sauf W400A

NSI Tork® 1101B 24 interrupteur horaire heure, 40 a, 120V, SPST, boîtier métallique intérieur, cULus

NSI Tork® 1101B 24 interrupteur horaire heure, 40 a, 120V, SPST, boîtier métallique intérieur, cULus

NSI Tork® SS403 mur minuteur, 24 heures Maximum, non neutre, voies 3, 15 a, 120-277 v, blanc

NSI Tork® SS403 mur minuteur, 24 heures Maximum, non neutre, voies 3, 15 a, 120-277 v, blanc

Automatiquement activé tout feu ou n’importe quel appareil électrique facilement à l’aide de la minuterie programmable de 24 heure. Parfait pour le contrôle saisonnier d’éclairage, lampes d’intérieur et bien plus encore. Abaissez simplement les broches pour les moments que vous voulez dans la minuterie pour démarrer et arrêter.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Tension 125 V
  • Description GoGreen Power, GG-36011, temporisateur d’heure 24
  • Ampérage 15 A
  • Nombre de récipients 1
  • Marque Go Green Power
  • Quantité par paquet 1
  • Puissance du tungstène 1500 W
  • Numéro de référence du fabricant GG-36011
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 an contre les défauts de fabrication
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
GoGreen puissance GG-36011 24 heures minuterie plug-in

GoGreen puissance GG-36011 24 heures minuterie plug-in

Article nº : WBB2077589