Prix : 31,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
APPLICATIONS :
- Automatiquement activer/désactiver climatiseurs, radiateurs et autres appareils lourds.
- Lampes de tourner on/off et cafetières
- Fans de tourner on/off pour une période définie
- Prise de terre & Outlet
- En captivité comprimés chaque min 30
- ON multiple / OFFs
- Manual ON / minuterie
- 125VAC 15 a résistif
- 125VAC, 1250W tungstène
- 125VAC, 1/3HP
Poids &Dimensions
- Largeur 6,5 po (16,51 cm)
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 8,5 po (21,59 cm)
- Longueur du cordon 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Nombre de points de vente 1
- Tension 125 V
- Armoires à clés 147130
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Ampérage 15 A
- Marque Tork
- Puissance du tungstène 1250 W
- Numéro de référence du fabricant 402A
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NSI Tork® 402 b 24 heure horloge plug-in simple prise de courant reliée à la terre, 125V, Indoor, 30 Minute Tabs
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit