Prix : 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Lourds motorisés registres de contrôle de volume. La structure à bride de 1-1/2" a soudé coins pour plus de solidité. Le 6" large lames sont Centre-pivotant pour une rotation complète degré 90 avec action de lames parallèles. Les joints du montant en acier inoxydable aident en gardant sur la lumière, l’air et l’humidité. Les amortisseurs peuvent être utilisés pour les gaz d’échappement ou de fournir des applications et peut être monté dans une position verticale ou horizontale. en général les murs ou les bordures. Vient norme avec une usine en interne montée installé 100-240 volts puissance moteur étroite ouverte / printemps avec fin de course.
MADE IN USA
MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Pression maximale en W.G. 4 in (10,16 cm)
- Ouverture brute 25 x 25 po
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre 24 in (60,96 cm)
- Vitesse maximale 3500 ft/min
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Zone libre 3,59 ft³
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Vertical ou Horizontal
- Type Motorisé
- Pour une utilisation avec D’évacuation ou d’alimentation Fans 24"
- Marque Produits de climatisation
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant AMD 24
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Registre motorisé avec collerette d'encastrement, 24 po, aluminium – AMD 24
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit