Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’obturateur en aluminium de mur est un obturateur avant échappement bride pour les zones où la corrosion peut être un problème. Le cadre et les lames sont en aluminium finition de moulin. Les lames ont une armature galvanisée bande sur le dessus de chaque lame pour plus de solidité et contre l’efficacité de l’équilibrage. Les lames ont un joint en feutre sur le bord d’attaque pour fermeture calme et une meilleure protection contre les intempéries. Idéal pour une utilisation avec armoires ventilateurs et ventilateurs à entraînement direct ou courroie de montage encastré. Recommandé pour montage vertical d’échappement applications seulement.
MADE IN USA
MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Pression maximale en W.G. 1 in (2,54 cm)
- Ouverture brute 24-1/2 x 24-1/2 in
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur intérieure 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Zone libre 3,32 ft³
- Vitesse maximale (par minute) 2500 ft/min
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Largeur intérieure 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Flange Style Bride avant
- Emplacement de montage Vertical
- Type Volets de gravité
- Pour une utilisation avec Ventilateurs 24"
- Marque Produits de climatisation
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant RSAE-MF 24
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Noel
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Obturateur d’échappement mural, aluminium, bride avant, 24 po, ASR-MF 24
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit