Le porte-manteau chromé Interion® de 61 cm (24 po) permet de ranger manteaux, serviettes et autres vêtements sur un portant simple et pratique. Compact et mural, il est idéal pour les salles de classe, les bureaux, les hôtels, les hôpitaux et les vestiaires nécessitant un entretien minimal et une alternative discrète aux porte-manteaux traditionnels. Une étagère offre un espace supplémentaire pour les accessoires, les petits sacs et autres effets personnels. Chaque crochet et chaque étagère arbore une finition chromée classique qui s'harmonise avec tout espace commercial ou industriel. Supporte un poids maximal de 318 kg (700 lb). lb Garantie limitée d'un an.
Interion par Global Industrial
Référence :WB695825
Porte-manteau et porte-serviettes mural Interion® avec étagère, 61 cm de largeur, chromé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$119.95
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
| Largeur | 24 po |
| Profondeur | 14-3/4 po |
| Hauteur | 17 po |
| Capacité de charge | 700 lb |
| Poids | 8 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Porte-manteaux muraux |
| Couleur | Argent |
| Style | Avec barres de suspension |
| Matériel | Chrome |
| Description | Porte-manteau et porte-serviettes avec étagère |
| Référence fabricant | 695825 |
| Marque | Interion par Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |