Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le modèle 556 est un compteur équilibré montage vertical à bride arrière d’échappement automatique obturateur. Il est conçu pour permettre le flux d’air horizontal dans un sens et à prévenir les flux d’air inversé tout en offrant une protection contre les éléments environnementaux lorsque le flux d’air s’arrête. Les lames ouvrir avec circulation d’air et minimiser l’usure de charge sur le moteur du ventilateur et fermer par gravité lorsque le ventilateur s’arrête. compteur équilibré lames permettent l’obturateur être monté verticalement sur 45 degrés et a brides pour ajouter la protection contre les intempéries. Idéal pour les ventilateurs à entraînement direct ou par courroie. Ne pas utiliser avec palettes axiales ou tube de ventilateurs axiaux.
MADE IN USA
MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Pression maximale en W.G. 1 in (2,54 cm)
- Ouverture brute 24-1/2 X 24-1/2 po
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur intérieure 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Vitesse maximale (par minute) 2500 ft/min
- Largeur intérieure 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Flange Style Bride arrière
- Position de montage Vertical
- Type Volets de gravité
- Marque Produits de climatisation
- Matériau Aluminium/Acier galvanisé
- Finition Finition de moulin
- Numéro de référence du fabricant 556-STD-24
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DJ
Date de : Mars 28, 2021
-
Reviewer : Jackie
Date de : Janvier 23, 2021
Votre commentaire :
travaillera exactement pour ce dont nous avons besoin. -
Reviewer : Junior
Date de : Octobre 28, 2020
Votre commentaire :
Excellents produits Great Service Grande communication Grande expédition Great Employee’s et Friendly Great Everything Certainement recommander à tout le monde -
Reviewer : Doug
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
prix avantageux, livraison rapide -
Reviewer : RON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Obturateur de bonne qualité et fonctionne bien. -
Reviewer : Aaron
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Im très heureux d’avoir trouvé tout ce que je cherchais et le prix le plus raisonnable, j’étais prêt à dépenser.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Obturateur d’échappement, 24 po, 556-STD-24
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires