Le capot de ventilateur sert à limiter la propagation de la poussière générée par le fonctionnement des circulateurs. Il est fixé au circulateur à l'aide de bandes élastiques.
Global Industrial
Référence :WBB2319468
Global Industrial Filtre à air pour carénage de ventilateur, MERV 6, 24" de largeur x 24" de hauteur x 6" de profondeur - Lot de 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
347.40 Vendu par lots de 12 /28.95 l'unité
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Profondeur nominale | 6 po |
| Hauteur nominale | 24 po |
| Largeur nominale | 24 po |
Détails du produit
| Type | Capot de ventilateur |
| Matériau | Polyester |
| Quantité par emballage | 12 |
| Cadre | Aucun |
| Référence fabricant | B2319468 |
| À utiliser avec | La plupart des ventilateurs de 24 pouces |
| MERV | 6 |
| Type de média | Polyester |
| Marque | Global Industrial |