Prix : 1 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BE Pressure 85.403.010 24" Stainless Steel Whirl-A-Way nettoie les surfaces plates, les murs et même les toits 3 fois plus vite que les balais à eau.
Nettoyants de surface plane sont en mesure de nettoyer 400 pi² dans presque 10 minutes. tête rotative 4 000 lb/po2 résiste jusqu'à 180° F. Offre un débit maximal de 8 gal/mn. Nettoyant pour acier inoxydable a 3 barres de rotatives en acier soudés. Caractéristiques un Nylon brosse jupe et couvercle en acier inoxydable. Comprend un facile à manipuler le châssis tubulaire avec poignées de confort et un flux à l’avant qui élimine l’accumulation de l’eau. Nettoyeur à roulettes permettent un nettoyage facile sur le toit.
Nettoyants de surface plane sont en mesure de nettoyer 400 pi² dans presque 10 minutes. tête rotative 4 000 lb/po2 résiste jusqu'à 180° F. Offre un débit maximal de 8 gal/mn. Nettoyant pour acier inoxydable a 3 barres de rotatives en acier soudés. Caractéristiques un Nylon brosse jupe et couvercle en acier inoxydable. Comprend un facile à manipuler le châssis tubulaire avec poignées de confort et un flux à l’avant qui élimine l’accumulation de l’eau. Nettoyeur à roulettes permettent un nettoyage facile sur le toit.
Poids &Dimensions
- Largeur de nettoyage 24 in (60,96 cm)
- Taille de connexion 3/8 en
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Gallons minimums par minute 4,0 gal/min (15,14 l)
- Max PSI 4000 psi
- Style de connexion 3/8" Quick Connect
- Type Nettoyeur
- Maximum de gallons par minute 8,0 gal/min (30,28 l)
- Marque ÊTRE pression
- Roulettes incluses Oui
- Matériau Acier inoxydable
- Température maximale 185°F°F
- Bras/poignées inclus Oui
- Numéro de référence du fabricant 85.403.010
- Nombre de buses de pulvérisation 2
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
MTM Hydro Pressure Washing Accessoire 3000 psi Consumer Gun Kit
Article nº : B799801
Pas encore évalué
159,95 $
36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée
Article nº : B607735
Pas encore évalué
159,95 $
Whirl-A-Way en acier inoxydable de 24 po BE Pressure 85.403.010
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires