Prix : 495,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AME International 24 tonnes Heavy Duty Jack Stand Paire. Verrouillage de broche à 4 niveaux pour atteindre la hauteur désirée près de la charge. Facile à manœuvrer et à manipuler.
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques du produit :
- Jauge lourde, cadre en acier aide à prévenir la distorsion ou la torsion
- Capacité - 24 tonnes (12 tonnes par stand)
- Taille De min - 12" (304,8 mm)
- Hauteur maximale - 18' (457,2 mm)
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/16 po (28,42 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 44,45 lbs (20,2 kg)
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Faible hauteur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur maximale 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Description Chandelles Heavy Duty
- Capacité 12
- Type Béquille
- Marque TEA
- Quantité par paquet 2
- Numéro de référence du fabricant 14425
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
119,95 $
AME 24 Ton Heavy Duty Jack Stands, 1 Paire, Poignée Plate - 14425
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires