Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs de conduit axial à tube à entraînement direct de la série Global Industrial™ sont conçus pour être utilisés dans des environnements secs à maximum de 104 °F afin d’éliminer économiquement les vapeurs, la poussière ou la fumée. Convient aux applications suivantes :
Caractéristiques & avantages :
- Systèmes d’alimentation en air où le moteur doit être situé dans le flux d’air
- Environnements durs et secs lorsqu’ils sont équipés de moteurs de service d’usine et de produits chimiques et d’un revêtement spécial
- Moteur 3 phases 230/460V, 1/3, 1/2, 3/4, 1, 2 ou 3 HP
Caractéristiques & avantages :
- Les hélices standard sont en fonte d’aluminium non étincelante
- Le boîtier du ventilateur est entièrement soudé, construction en acier de calibre lourd
- Les moteurs sont de qualité industrielle de haute qualité disponibles en monophasé ou triphasé - totalement fermés
- Brides de compagnon
- Jambes horizontales de soutien
- Supports horizontaux ou verticaux
- Protections d’entrée ou de sortie - conformes à l’OSHA
- Porte d’inspection
- Revêtements époxy ou uréthane
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Cercle de boulon 25-3/4 po (65,41 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 2
- T/mn élevé 1 725 tr/min
- CFM 5200 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Assemblage requis Non
- Description Entraînement direct Duct Fan
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- TR/MIN 1725 rpm
- Phase 1
- CFM haute 5200 CFM
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Direct
- Matériau Aluminium
- Décibels 80
- Numéro de référence du fabricant B182915
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 24 » Ventilateurs duct
Article nº : B183193
Pas encore évalué
129,95 $
Supports de montage ™ industriels mondiaux pour ventilateurs de conduit de 24 »
Article nº : B183009
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Matching Flange for 24 » Ventilateurs duct
Article nº : B183073
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ 24 » Ventilateur de conduit à entraînement direct totalement fermé, 1/4 HP, monophasé
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires