Prix : 1 279,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TÊTES DE VENTILATEUR DE RECHANGE
Phase 240 480V/3V Fan tête
Ces fans de qualité incluent un lubrification permanente, CFP-type roulement à billes monophasé moteur pour la longue vie et optimum performance. 3 lames aluminium calme sont enfermés à double verrouillage protège-fil d’acier pour la sécurité. Tête du ventilateur pivotant permet à inclinaison verticale ajustements d’angle. Rencontre OSHA normes, UL Listed, cETL indiqués... Remplacer ou mettre à niveau des têtes de ventilateur avec têtes de circulateur air qualité industrielle. Comprend la boîte pour le câblage. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Phase 240 480V/3V Fan tête
Ces fans de qualité incluent un lubrification permanente, CFP-type roulement à billes monophasé moteur pour la longue vie et optimum performance. 3 lames aluminium calme sont enfermés à double verrouillage protège-fil d’acier pour la sécurité. Tête du ventilateur pivotant permet à inclinaison verticale ajustements d’angle. Rencontre OSHA normes, UL Listed, cETL indiqués... Remplacer ou mettre à niveau des têtes de ventilateur avec têtes de circulateur air qualité industrielle. Comprend la boîte pour le câblage. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- CFM 4300 CFM
- Tension 240 / 480 V
- Assemblage requis Oui
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 1,4 A
- Phase 3
- CFM haute 4300 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Type Industriel
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ACH24TE3
- Fonctionnalités Fil dur
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Keith
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Usage général FS4-3 flussostat
Article nº : B46865
Pas encore évalué
455,95 $
ACH24TE3 TPI, 24 pouces spécialité Fan des têtes Non oscillant 1/4 HP 4300 CFM 3 PH
1279,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires