Prix : 215,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® 24"H Tabouret rembourré en vinyle - Dos-nu - Noir
La construction fortifiée et le confort doux de ces tabourets rembourrés lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéaux pour des décors pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ce tabouret fiable dispose d’un châssis solide en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Riveted à travers la casserole en acier est 1/2 « épaisseur amorti en vinyle qui fournira des années d’utilisation fiable. L’anneau de repose-pieds est solidement lié à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 36. Est livré dans un pack de 2 selles.
Ajouter des accessoires :
Dossier rembourré - 695733 Pieds réglables en hauteur - B2056184
La construction fortifiée et le confort doux de ces tabourets rembourrés lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéaux pour des décors pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ce tabouret fiable dispose d’un châssis solide en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Riveted à travers la casserole en acier est 1/2 « épaisseur amorti en vinyle qui fournira des années d’utilisation fiable. L’anneau de repose-pieds est solidement lié à chaque jambe avec quatre points de contact de puits de tache. Inclut les glissements de jambe en polypropylène non-marring. Combine bien avec « Table H 36. Est livré dans un pack de 2 selles.
Ajouter des accessoires :
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24 - 24 pouces
- Hauteur maximale du siège 24 in (60,96 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 24 in (60,96 cm)
- Base 4 jambes
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 2
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B2217231
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications MAS certifié vert, AMSI/BIFMA évalué
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
56,95 $
Interion® tabouret de travail en acier 24"H avec siège vinyle - backless - noir - Pack de 2
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires