- Élimine pratiquement les dommages liés au transport.
- Aucun risque RoHS (métaux lourds).
- Filtre à air de rechange, préfiltre.
- Mise à niveau du filtre à panneau en fibre de verre.
Global Industrial
Référence :WBB2318508
Global Industrial Filtre à air plissé ™, 18 x 24 x 1 po, MERV 8, haute capacité, autoportant - Quantité par paquet : 12
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Éliminez quasiment tout risque de dommages liés au transport grâce à l'utilisation d'un média filtrant 100 % synthétique à mémoire de forme. Sa conception sans métal réduit les déchets mis en décharge, il est entièrement incinérable et son efficacité MERV 8 permet l'obtention de points LEED. Ce filtre présente également une faible perte de charge et un cadre en carton 100 % recyclé.
PRIX
168.00 Vendu par lots de 12 /14.00 l'unité
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 18 po |
| Taille nominale | 18 × 24 × 1 po |
| Taille nominale | 18 po |
| Profondeur nominale | 1 po |
| Largeur nominale | 24 po |
| Résistance à l'intérieur. WG 300 FPM | 0.19 |
Détails du produit
| Taper | Autonome |
| Cadre | Carton |
| Pourcentage moyen d'arrestations | 35 |
| Style | Haute capacité |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | B2318508 |
| MERV | 8 |
| Type de média | Fibre synthétique |
| Marque | Global Industrial |