13,25 $ ch.
Prix: 318,00 $ / Pkg de 24
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les filtres de panneau d'anneau incorporent des couches distinctes de filtre, scellées en permanence à la chaleur autour d'un cadre interne galvanisé de fil dans un format plat d'économie d'espace. Les filtres approchent ou dépassent la durée de vie et la durée de vie d'un filtre plissé peu profond. Les filtres sont reliés et auto-gasketing, cadres de friction-fit peut souvent éliminer le besoin de matériel de montage supplémentaire.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La conception d’auto-joint empêche le passage de l’air
- Ne favorisera pas la croissance microbienne
- Peut être utilisé comme pré-filtre
- Les milieux ne sont pas allergènes, ne sont pas affectés par l’humidité, l’humidité et la plupart des produits chimiques corrosifs
- Rouleaux de manchon disponibles sans cadre en acier galvanisé
Poids &Dimensions
- Hauteur nominale 20 in (50,8 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,32
- Largeur nominale 24 in (60,96 cm)
- Profondeur nominale 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Type de média 3 - Ply Polyester
- Pourcentage moyen d’arrestation < 20-25 %
- Cadre Anneau métallique
- MERV 9
- Type Filtre de panneau annulaire
- Quantité par paquet 24
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2318735
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Ring Panel Air Filter, MERV 9, 24"L x 20"H x 1"D, qté par paquet : 24
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit