Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB2318520

Global Industrial™ Filtre à air V Bank avec charbon actif, 24" de largeur x 20" de hauteur x 12" de profondeur

Description du produit
Le filtre en phase gazeuse est conçu pour éliminer un large éventail d'odeurs et de polluants intérieurs courants, même à des débits d'air élevés. Ce filtre est fabriqué en acier galvanisé très résistant et en plastique, et comporte des modules filtrants en nid d'abeille de 3/4" pouvant être remplis de charbon actif, de permanganate de potassium ou d'un mélange 50/50 des deux, afin de s'adapter à toutes les applications, notamment les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les aéroports, les aires de restauration et les sites de production.

Caractéristiques :
  • Améliorer la qualité de l'air intérieur grâce à une élimination efficace des contaminants, des odeurs et des gaz
  • Remplissage à 100 % pour une efficacité maximale en un seul passage et une durée de vie prolongée
  • Température maximale de fonctionnement : 150 °F


PRIX
$1,099.00

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur24 po
Hauteur20 po
Hauteur nominale20 po
Profondeur nominale12 po
Largeur nominale24 po
Résistance à la pénétration. W.G. 300 FPM0.51

Détails du produit

TypeCarbon V-Bank
CadrePlastique
Quantité par emballage1
CaractéristiquesContaminants éliminés par le charbon actif
Référence fabricantB2318520
Type de médiaCharbon actif
MarqueGlobal Industrial