Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le filtre de phase de gaz est conçu pour éliminer un large éventail d'odeurs et de polluants intérieurs courants à débits élevés d'air. Ce filtre est construit en acier galvanisé robuste et en plastique avec des packs de médias en nid d’abeille de 3/4 « qui peuvent être remplis de permanganate de potassium de charbon actif ou d’un mélange 50/50 des deux pour s’adapter à toute application, y compris les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les aéroports, les aires de restauration et la fabrication.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Améliorer la qualité de l’air intérieur grâce à l’élimination efficace des contaminants, des odeurs et des gaz
- Remplissage de 100 % pour une efficacité maximale en un seul passage et une durée de vie plus longue
- Température de fonctionnement maximale 150° F
Poids &Dimensions
- Hauteur nominale 24 in (60,96 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,51
- Largeur nominale 24 in (60,96 cm)
- Profondeur nominale 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type de média Charbon actif
- Cadre Plastique
- Type Carbon V-Bank
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant B2318566
- Fonctionnalités Contaminants éliminés par le carbone activé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ V Bank Air Filter W / Charbon actif, 24 « L x 24 « H x 12 « D
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit