Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le filtre à poussière fine en v-bank mini plissé est reconnu dans le monde entier comme le filtre à air de haute technologie le plus éprouvé et le plus fiable sur le marché. C'est la meilleure option pour la longue vie à une note MERV donnée. Notre mini-pleat v-bank technologie s'est avérée rentable et très efficace dans l'élimination d'une grande variété de contaminants de la circulation de l'air dans l'industrie, l'hospitalité, le bureau médical et les applications de salle blanche.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Disponible en MERV 11, 13, 14 et 15
- La poignée intégrée facilite le transport et l’installation
- Une résistance réduite au flux d’air favorise des économies d’énergie significatives
- Le cadre en plastique crée un filtre exceptionnellement solide mais léger
- Supports bidirectionnels pour les installations à montage avant ou inversé
- Le filtre robuste peut être utilisé dans des applications difficiles telles que 100 % d’humidité relative, les systèmes VAV et plus encore
Poids &Dimensions
- Hauteur nominale 24 in (60,96 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,52
- Largeur nominale 24 in (60,96 cm)
- Profondeur nominale 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type de média Micro Fibreglass
- Pourcentage moyen d’arrestation 90-100 %
- Cadre Plastique
- MERV 15
- Type V-Banque
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant B2318529
- Fonctionnalités 95 % Eff w/o Gasket - 2V
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Bank Air Filter, MERV 15, 95 % Eff., 24"L x 24"H x 12"D, 2V
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit