119,95 $ ch.
Prix: 479,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le filtre à air de poche est construit à partir d’un support en fibre de verre ultra-fibre de verre. Le support est collé à un mince support synthétique non tissé et cousu avec plusieurs rangées de coutures élargies. Les filtres à rendement moyen à élevé peuvent être utilisés dans une variété d’applications commerciales et industrielles ainsi que dans des applications spécialisées telles que la collecte du brouillard d’huile, la collecte des fumées et la collecte des contaminants atmosphériques concentrés lourds. Cela peut être utilisé comme filtre primaire ou secondaire dans les systèmes de CVC, les hôpitaux, l'automobile et la biotechnologie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Disponible en MERV 11, 12, 13 et 15
- Conception à gorge ouverte pour un flux d’air optimal
- Faible perte de charge initiale et capacité supérieure de rétention de la poussière
- En-tête en acier galvanisé et canaux en J pour la résistance du filtre
Poids &Dimensions
- Hauteur nominale 24 in (60,96 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,36
- Largeur nominale 24 in (60,96 cm)
- Profondeur nominale 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type de média Synthétique
- Pourcentage moyen d’arrestation 90-95 %
- Cadre Métal
- MERV 15
- Nombre de poches 8
- Type Poche
- Quantité par paquet 4
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2319371
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 8 Pocket Air Filter W / Synthetic Media, MERV 15, 24"L x 24"H x 22"D, qté par paquet : 4
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit