Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB254840

Global Industrial™ Socle de machine, acier à bords carrés, 24" de largeur x 18" de profondeur x 18-24" de hauteur

Description du produit
Ce support pour machines à hauteur réglable est conçu pour supporter des outils et des équipements lourds, notamment des perceuses, des scies et bien d'autres encore. Ce support est doté d'une structure polyvalente à « tension » qui empêche tout balancement. Il est fabriqué à partir d'étagères robustes en acier de calibre 16 et de pieds en acier de calibre 12, pour plus de stabilité et de praticité. Il offre une capacité de charge de 2 000 lb. Les étagères sont fixées par deux boulons pour une résistance accrue. La tablette inférieure et les pieds sont réglables en hauteur par paliers de 3". La tablette supérieure est dotée de 2 découpes électriques permettant l'installation de prises doubles pour le câblage électrique ou d'une prise enfichable en option qui se visse facilement sans nécessiter de câblage. Il est revêtu d'un revêtement par poudrage et est facile à monter.

PRIX
$139.95
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
Largeur24 po
Profondeur18 po
Hauteur18 à 24 po
Capacité de charge2000 lb

Détails du produit

Montage requisOui
CouleurGris
Type de bordCarré
Style de piedPied coudé
Mobile ou fixePapeterie
Nombre de tablettes2
MatériauAcier
Type de piedRéglable
Référence fabricant254840
Matériau de premier choixAcier
MarqueGlobal Industrial