Prix : 5,30 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les mèches noir oxyde sont fabriquées en acier industrielle haute vitesse, surface traitée BOF haute performance et longue durée de vie. Conçu pour percer l’acier ordinaire (barre plate, cornières, tubes), le bois et en plastique. Pas besoin de poinçon, siècle Quick Cut Points sont auto centrage et pénétrer plus vite avec moins de pression, ne pas marcher ou se promener a la surface de départ. Fabriqués conformément aux spécifications de 907-B de NAS aérospatiale.
Poids &Dimensions
- Diamètre fractionnaire 3/16 po
- Longueur de la flûte 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Marque Foret de siècle & outil
- pays Made in USA
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Matériau HSS
- Finition Oxyde noir
- Type de flûte Coupe rapide
- Numéro de référence du fabricant 24212
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle perceuse 24212 - oxyde noir foret - 135° - 3/16 x 3-1/2"
5,3 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit