Le premier coupe-tubes en cuivre sans fil à batterie lithium-ion du marché coupe jusqu'à 10 fois plus vite que les coupe-tubes classiques. Conçu pour les plombiers, les installateurs et les rénovateurs, ce coupe-tubes en cuivre polyvalent fonctionne à 500 tr/min pour une vitesse de coupe inégalée. La batterie lithium-ion M12™ et l'engrenage ultra-efficace permettent d'effectuer jusqu'à 200 coupes avec une seule charge. Le mécanisme de coupe (brevet en instance) ajuste automatiquement le diamètre pour couper les tubes en cuivre de type K, L et M de 3/8" à 1" (diamètre extérieur de ½" à 1-1/8"). La tête de coupe rotative unique coupe les tuyaux en cuivre installés avec un dégagement minimal de 1-1/2", et sa conception légère et compacte offre une plus grande portée et réduit la fatigue du poignet lors de travaux dans des espaces restreints. DEL La surface de coupe est éclairée. La tête de coupe en métal est résistante à la corrosion et à la rouille, et étanche. La protection électronique contre les surcharges et la construction monobloc lui confèrent une durabilité accrue. Un indicateur de charge de la batterie intégré permet de contrôler précisément le niveau de charge et de réduire ainsi les temps d'arrêt. Le kit comprend une batterie lithium-ion 12 volts, un chargeur de 30 minutes et une mallette de transport. Un kit double batterie (modèle 2471-22) est également disponible.
Caractéristiques:
- Moteur puissant de 500 tr/min : coupe jusqu’à 10 fois plus vite que les cutters classiques.
- Mécanisme de coupe polyvalent : s’adapte automatiquement aux tubes de 3/8" à 1" et pivote pour couper dans les espaces restreints.
- Tête étanche et construction monocoque : Offrent une durabilité exceptionnelle
- Technologie de batterie REDLITHIUM™ : La conception, l'électronique et les performances supérieures de la batterie permettent d'obtenir une autonomie et une durée de vie supérieures à celles de toute autre batterie sur le marché.
- Indicateur de charge de la batterie intégrée : affiche l’autonomie restante
- Intégré DEL lumière : illumine la ligne de coupe
- Garantie exceptionnelle des outils Milwaukee : 5 ans sur les outils et 2 ans sur les batteries