99,95 $ ch.
Prix: 499,75 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les courroies synchrones fournissent un moyen économique de transmission d’énergie. Les ceintures de chronométrage sont essentiellement comme des ceintures plates avec une série de dents uniformément espacées sur la circonférence intérieure. Ces lecteurs utilisent l’engagement positif de la ceinture à dents avec un autre ensemble de dents assorties sur la poulie.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,25 po (3,18 cm)
- Diamètre 2,835 po (7,2 cm)
- Diamètre du pas 2,865 po (7,28 cm)
- Longueur 1,75 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Type 6F
- Style de dent (L) 3/8 hauteur
- Marque Powerhouse Timing
- Matériau Acier
- Finition Oxyde noir
- Alésage de Type Alésage minimal en plaine
- Numéro de référence du fabricant 24L100-6FS7
- Nombre de dents 24
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Powerhouse 24L100-6FS7 Acier / Oxyde Noir 24 Dents 2 865 « Pitch Plain Bore Poulie, qté par paquet : 5
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit