Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269011

Global Industrial™ Chariot en fil métallique chromé avec étagère inclinée pour un accès facile – 36" de longueur x 24" de largeur x 40" de hauteur

Description du produit
CHARIOTS ET CHARIOTS DE STOCKAGE À ACCÈS FACILE
Chariot de poste de travail en fil métallique chromé
Ces chariots à conteneurs à tablettes inclinées sont parfaits pour les opérations de préparation de commandes et d’assemblage. Les tablettes inclinées permettent d’accéder facilement au contenu sans retirer les conteneurs et offrent une visibilité maximale sur celui-ci. Elles favorisent également la rotation du stock selon le principe « premier entré, premier sorti », ce qui les rend idéales pour les environnements d’assemblage. La structure en acier robuste avec finition chromée offre un aspect esthétique adapté aux environnements de vente au détail. Capacité de charge de 1 200 lb. Comprend des étagères plates aux niveaux supérieur et inférieur pour un rangement standard des fournitures. Les étagères se règlent facilement par paliers de 1" sur des montants numérotés, sans outil. Comprend quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" (dont 2 avec freins) pour une mobilité aisée. Les étagères inclinées à 45° facilitent le rangement et le prélèvement. Montage facile.

PRIX
$385.95

1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur24 po
Hauteur40 po
Capacité de charge1200 lb

Détails du produit

Montage requisOui
Nombre de bacs0
TypeCamion uniquement
MatériauFil chromé
CouleurGris
Référence fabricant269011
Nombre de niveaux2
MarqueGlobal Industrial