CAMIONS ET CHARIOTS DE STOCKAGE DE CONTENEURS À ACCÈS FACILE
Chariot de poste de travail en fil chromé
Ces chariots porte-conteneurs à étagères inclinées sont parfaits pour la préparation de commandes et les opérations d'assemblage. Les étagères inclinées facilitent l'accès au contenu sans avoir à retirer les conteneurs et offrent une visibilité optimale. Elles favorisent également la rotation des stocks selon le principe du premier entré, premier sorti (FIFO), ce qui les rend idéaux pour les environnements d'assemblage. Leur construction robuste en acier chromé leur confère une apparence élégante, adaptée aux commerces de détail. Ils offrent une capacité de charge de 544 kg (1 200 lb). Les étagères plates des niveaux supérieur et inférieur permettent un rangement standard des fournitures. Le réglage des étagères se fait facilement par incréments de 2,5 cm (1 po) grâce à des montants numérotés, sans outil. Quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 12,7 cm (5 po) (dont deux avec freins) assurent une grande mobilité. L'inclinaison des étagères à 45° facilite le rangement et la prise de commandes. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB269012
Global Industrial Chariot à étagère inclinée Easy Access™ en fil chromé 48 po L x 24 po l x 40 po H
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$455.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 40 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 46 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Camion uniquement |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 2 |
| Nombre de bacs | 0 |
| Matériel | Fil chromé |
| Référence fabricant | 269012 |
| Marque | Global Industrial |