chariots à étagères en fil chromé avec cuvettes croisées et fourre-tout gigognes
Camion à câbles chromés avec 12 caisses emboîtables
Ces fils uniques chariots à étagères Fournir une solution de stockage pour les articles volumineux. Les conteneurs en plastique sont parfaits pour les applications de production, d'assemblage et de préparation de commandes. Fil chromé chariots à étagères offrent une finition attrayante adaptée aux environnements commerciaux. Les camions robustes supportent jusqu'à 1 200 lb Les étagères en fil métallique chromé sont dotées d'une structure périmétrale renforcée pour une solidité accrue, tout en laissant passer la lumière, l'air et l'eau des sprinklers. Leur conception ajourée limite l'accumulation de poussière. Elles se déplacent facilement grâce à leurs quatre roulettes pivotantes de 12,5 cm en polyuréthane (dont deux avec freins). Les conteneurs sont fabriqués en polyéthylène haute densité moulé par injection, conforme aux normes FDA. Résistants aux produits chimiques et à la corrosion, ces bacs en plastique sont faciles à nettoyer. Les bacs emboîtables s'emboîtent à vide pour un gain de place optimal et un rangement facile grâce à leur surface supérieure nervurée. Montage aisé.
Chariot mobile Quantum MWR4-2419-9 en fil chromé avec 12 bacs emboîtables de 24 cm de haut, bleu, 152 cm L x 61 cm l x 175 cm H
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,649.00
Ce produit sera bientôt de nouveau disponible.
En rupture de stock, veuillez revenir bientôt.
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 60 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 175 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Camion avec bennes |
| Quantité de bacs (taille des bacs) | 12 (19 po L x 24-1/2 po P x 9-1/2 po H) |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 4 |
| Nombre de bacs | 12 |
| Matériel | Fil chromé |
| Couleur du bac | Bleu |
| Référence fabricant | MWR4-2419-9-BLEU |
| Matériaux de bac | polypropylène |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |