Prix : 215,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Tabouret steel Shop avec siège rembourré en vinyle, dossier et jambes réglables
La construction durable et la conception classique de ces tabourets lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéales pour les lieux pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ces tabourets fiables disposent d’un châssis robuste en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Riveted à travers la casserole en acier est 1/2 « épaisseur amorti en vinyle qui fournira des années d’utilisation fiable. Anneaux de repose-pieds est solidement collées à chaque jambe avec quatre points de contact spotwell. Adjustable height legs feature self-leveling glides and adjust in 1" increments up to 8 additional inches. Gamme de hauteur - 25" - 33"H. Padded backrest mesure 6"H x 12"W et ajuste vers le haut/ vers le bas et vers l'avant/arrière. 2 tabourets par paquet.
La construction durable et la conception classique de ces tabourets lourds d’Interion® By Global Industrial sont idéales pour les lieux pratiques comme les salles d’art, les laboratoires scientifiques, l’économie domestique ou les salles de classe. Ces tabourets fiables disposent d’un châssis robuste en acier de calibre 18 tubes solidement soudé à un baquet de siège de diamètre 14". Riveted à travers la casserole en acier est 1/2 « épaisseur amorti en vinyle qui fournira des années d’utilisation fiable. Anneaux de repose-pieds est solidement collées à chaque jambe avec quatre points de contact spotwell. Adjustable height legs feature self-leveling glides and adjust in 1" increments up to 8 additional inches. Gamme de hauteur - 25" - 33"H. Padded backrest mesure 6"H x 12"W et ajuste vers le haut/ vers le bas et vers l'avant/arrière. 2 tabourets par paquet.
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 12 in (30,48 cm)
- Base 4 jambes
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
- Type de réglage en hauteur Manuelle
- Hauteur du dos 6 in (15,24 cm)
- Plage de hauteur d’assise 25 - 33 pouces
- Hauteur maximale du siège 33 in (83,82 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 25 - 33 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Magasiner les tabourets
- Quantité par paquet 2
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Description Boutique Tabouret avec dossier et réglable en hauteur
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B2217146
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications MAS certifié vert, AMSI/BIFMA évalué
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAKE
Date de : Juin 30, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Steel Shop Stool w/Backrest - Siège rembourré - Hauteur réglable 25 »-33 » - Noir- 2PK
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires