Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les carreaux muraux à verrouillage étanche Palisade sont étanches à 100 % et ne nécessitent pas de coulis, ce qui les rend idéaux pour les environnements humides. Les carreaux muraux Palisade s’installent facilement à l’aide d’adhésif tubulaire; il suffit d’imbriquer les bords. Aucun outil ou scie spécial n’est requis. La technologie de base rigide conçue fournit de la chaleur dans une tuile durable, anti-rayures et résistante aux UV. Palisade est disponible dans de nombreuses finitions élégantes pour s’adapter au décor de n’importe quelle pièce. Peut être utilisé dans des applications commerciales et résidentielles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Cote d’incendie - Classe A
- Approbations/certifications - ASTM E331-00, ASTM G21
Poids &Dimensions
- Largeur 14,8 po (37,59 cm)
- Hauteur 0,2 po (.51 cm)
- Épaisseur 0,2 po (.51 cm)
- Longueur 25,6 po (65,02 cm)
Détails du produit
- Matériau de surface Lisses
- Quantité par paquet 8
- Marque Palissade
- Matériau Vinyle
- Style Coller
- Numéro de référence du fabricant 53003
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Palisade 25,6"L x 14,8"W Carreaux muraux de vinyle, Granit du Louvre, 8 Pack
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit