Prix : 47,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Proto® 25 Blade Metric Feeler Gauge Set, 1/2 » x 3-5/16 » Lames
Lames métriques de 1/2 » x 3-5/16 » dans le support en acier. Tailles: 0,04mm, 0,05mm, 0,06mm, 0,07mm, 0,08mm, 0,09mm, 0,1mm, 0,15mm, 0,2mm, 0,25mm, 0,3mm, 0,35mm, 0,4mm, 0,45mm, 0,5mm, 0,55mm, 0,6mm, 0,65mm, 0,7mm, 0,75mm, 0,8mm, 0,85mm, 0,9mm, 0,95mm, 1.00.
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0,04
- Largeur des feuilles 0,5 po (1,27 cm)
- Mesure maximale 1 in (2,54 cm)
- Longueur de la feuille 3,312 po (8,41 cm)
Détails du produit
- Sortie de données Non
- Digital Non
- Cote IP Aucun
- Nombre de pièces 25
- Type Ensemble Feeler Gage
- Marque Proto
- Matériau Acier
- Style Fan Open Straight
- Mécanique ou numérique Mécanique
- Numéro de référence du fabricant J00MM25
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dennis
Date de : Mai 28, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mitutoyo 104-137 0-6 "12 pièce interchangeable enclume mécanique micromètre
Article nº : B611356
Pas encore évalué
755,00 $
Proto J00MM25 25 Blade Metric Feeler Gauge Set, 1/2" x 3-5/16" Blades
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires