Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Filtre à air en rouleau de média polyester industriel™ mondial, 25 po L x 90 pi x 1 po P, MERV 7, tackified

Filtre à air en rouleau de média polyester industriel™ mondial, 25 po L x 90 pi x 1 po P, MERV 7, tackified

Article nº : WBB2319083

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Le rôle des médias est un média multidenier traditionnel conçu pour des applications générales. Le tackifier léger et léger en migration est sur le côté bleu en aval pour améliorer la rétention de poussière. Ce support est un préfiltre économique pour prolonger la durée de vie de vos filtres finaux, ou un filtre adéquat pour les applications de débit d'air moins exigeantes et plus faibles.

Poids &Dimensions

  • Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,14 
  • Longueur nominale 1080 in (2 743,2 cm)
  • Largeur nominale 25 in (63,5 cm)
  • Profondeur nominale 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Type de média Polyester taisé sec
  • Pourcentage moyen d’arrestation 25-30 %
  • Cadre Aucun
  • MERV 7
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant B2319083
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Filtre à air en rouleau de média polyester industriel™ mondial, 25 po L x 90 pi x 1 po P, MERV 7, tackified

Filtre à air en rouleau de média polyester industriel™ mondial, 25 po L x 90 pi x 1 po P, MERV 7, tackified

Article nº : WBB2319083