Prix : 419,95 $
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Diamètre 25 mm
- Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 8,8128
Détails du produit
- Description Vis Fil Vial
- Capacité 30ml oz
- Quantité par paquet 144
- Marque Qorpak
- Matériau Borosilicate
- Finition du cou 22-400
- Numéro de référence du fabricant GLC-04925
- Couleur Effacer
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SHEL LAB® SMO28-2 Grande capacité Four à air forcé, 27,5 Cu.Ft. (781 L), 230V
Article nº : B2235483
Pas encore évalué
15 215,00 $
Sac refermable 3-mur spécimen de transfert (Biohazard), 6 "x 9", effacer, Pkg Qty 1000
Article nº : B477856
Pas encore évalué
129,95 $
Sciences de l'air® P5-48XT Purair® Basic Ductless Fume Hood, 48"W x 27"D x 35"H
Article nº : B2173524
Pas encore évalué
4 949,00 $
SCILOGEX MicroPette™ Plus Autoclavable multipipette, 71311109, 20-200ul
Article nº : B807420
Pas encore évalué
375,95 $
Qorpak® 25 x 95mm 8 dram Clear Vial w/22-400 Black Phenolic Rubber Lined Cap attaché, 144PK
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires