Souvent achetés ensemble
Prix : 7 399,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le réservoir de carburant diesel FuelCube de 250 gallons de Western Global avec kit de pompe 12V et jauge de carburant est un réservoir de carburant en acier stationnaire compact et économique conçu pour l’approvisionnement en carburant DIESEL sur place et le ravitaillement en carburant de la flotte. Le FuelCube est doté de doubles murs, d’une armoire d’équipement intégrale et verrouilleable pour la sécurité et de poches de chariot élévateur à 4 sens pour une mobilité facile lorsqu’elle est vide. Le kit comprend un réservoir de carburant, un bloc d’alimentation et de retour, un bloc d’alimentation de la pompe, un kit de pompe de 12 Volts et une jauge de carburant entièrement assemblée. 110 % contenus. Remplissage sécuritaire (95 %): 231 gallons américains. Remplissage de bord : 243 gallons américains
Caractéristiques & avantages :
Réservoir de carburant en acier stationnaire pour l’approvisionnement en carburant diesel sur place et le ravitaillement de la flotte Le double mur FuelCube élimine le besoin de bassins de déversement Base de dérapage robuste et poches fourche à 4 Armoire d’équipement verrouilleable Réservoir de carburant listé UL 142 Supports d’angle pour empiler facilement tout en étant vides
Comprend : Réservoir, kit de pompe, jauge de carburant, 2 dans l’évent d’urgence, 3 dans le bouchon de remplissage, goujon de mise à la terre, 1/4 dans l’évent GITS, corne de levage du réservoir intérieur, 1-1/2 dans l’union carrée NPT, (2) 1-1/2 dans les ports NPT avec fiche galvanisée à tête SQ, (2) volets de fenêtre en caoutchouc, supports d’empilage, (2) 2 dans les ports NPT avec fiche galvanisée à tête SQ, Port de trempage de 2 pouces.
Avant de passer votre commande, veuillez vérifier auprès des agences locales pour vous assurer qu’elles respectent les réglementations locales
Caractéristiques & avantages :
Comprend : Réservoir, kit de pompe, jauge de carburant, 2 dans l’évent d’urgence, 3 dans le bouchon de remplissage, goujon de mise à la terre, 1/4 dans l’évent GITS, corne de levage du réservoir intérieur, 1-1/2 dans l’union carrée NPT, (2) 1-1/2 dans les ports NPT avec fiche galvanisée à tête SQ, (2) volets de fenêtre en caoutchouc, supports d’empilage, (2) 2 dans les ports NPT avec fiche galvanisée à tête SQ, Port de trempage de 2 pouces.
Avant de passer votre commande, veuillez vérifier auprès des agences locales pour vous assurer qu’elles respectent les réglementations locales
Poids &Dimensions
- Largeur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Poids 968 lbs (440 kg)
- Diamètre du bec de décharge 3/4 en
- Longueur du tuyau 12 pi (3,66 m)
- Longueur 45 in (114,3 cm)
- Diamètre du tuyau 3/4 en
- Poids rempli 3956 lbs (1 798,18 kg)
Détails du produit
- Type de carburant Diesel
- Nombre de déconnexions rapides 1
- Description Fuelcube (Fuelcube)
- Méthode de distribution Pompe automatique de 12 Volts
- Taux de distribution 15 GAL/MIN
- Buse Automatique
- Capacité 243
- Type Cube avec kit de pompe et jauge de carburant
- Nombre de ports 6
- Marque Monde occidental
- Matériau Acier à double paroi
- Numéro de référence du fabricant FCPWN0250-01215GP-SNN
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL142, CAN/ULC-S601, NFPA 30A
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réservoir de carburant diesel Western Global 250 Gallon FuelCube, kit de pompe 12V et jauge de carburant
7399,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit