Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pesage de base avec un fonctionnement simple et soldes de base compacte et durables, une valeur exceptionnelle sont le meilleur choix pour le pesage de base et de l’économie. Le clavier simple avec touches double tare et un écran brillant rétroéclairé rendent les soldes de base facile à utiliser. Boîtier ABS durable résistant est conçu pour résister aux milieux de terrain et en laboratoire, tout en étant facile à nettoyer et protégé contre les déversements accidentels. Avec surcharge intégrée de ShockProtect™ protection que Core soldes peut gérer les surcharges excessives sans problème. Doté d’un pare-brise amovible et adaptateur CA / CC fente de sécurité intégrale, soldes de base sont prêts à travailler dès la sortie de la boîte.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Casserole en acier inoxydable
- Trois points ShockProtect™ protection contre les surcharges
- Construit dans la fente de sécurité pour Kensington™ type serrure
- Pare-brise amovible et empiler du stockage sur CQT202, CQT251, modèles CQT601 et CQT1501
- Piles avec 6 piles AA ou fonctionnement sur secteur avec l’adaptateur inclus
- Pesée-dessous crochet inclus pour les activités de /density de densité
- Arrêt automatique pour économiser les piles
- Indicateur de pile faible
- Grand écran rétroéclairé est clairement et rapidement lu
Poids &Dimensions
- Unité de mesure kg, g, lb, oz, CT, DRAM, GR
- Largeur 6-13/16 po (17,3 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 4-11/16" de diamètre
- Hauteur 3-5/16 po (8,41 cm)
- Capacité de poids 250 G
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
- Lisibilité 0,1 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Batterie/AC
- Tension 12 V
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Matériau du boîtier Plastique ABS
- Type Balance Portable compacte
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Série ® De base
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant CQT251
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications --
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Adam CQT251 Core Balance numérique Compact 250 g x 0,1 g 4-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires