- Le tout nouveau GENIUSPRO25 : similaire à notre modèle G15000, mais encore plus puissant. Offrant des performances et des fonctionnalités inégalées, ce chargeur de batterie de classe mondiale permet aux professionnels de repousser les limites grâce à des vitesses de charge incroyables.
- Tirez le meilleur parti de Genius : un chargeur multitension (6 volts (25 ampères), 12 volts (25 ampères) et 24 volts (12,5 ampères)) destiné aux batteries au plomb-acide utilisées dans l'automobile, la navigation de plaisance et les applications à décharge profonde, notamment les batteries à électrolyte liquide, au gel, AGM et sans entretien, ainsi qu'aux batteries lithium-ion.
- Conçu pour les professionnels – Destiné aux professionnels qui exigent des performances optimales et une fonctionnalité sans compromis. Doté d’un câble en silicone ultra-souple – résistant jusqu’à -40 °C – avec une gaine protectrice tressée en nylon pour une protection maximale contre l’abrasion.
- Alimentation électrique progressive - Une alimentation à double tension (12 volts (25 ampères) et 24 volts (12,5 ampères)) permettant de garantir une alimentation constante, sans ondulation, bruit ni pics transitoires indésirables, lors de la mise à jour du logiciel de l'ECU, de sa reprogrammation et des tests de diagnostic.
- Profitez d'une recharge précise : un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et adapte le processus de recharge afin d'éviter toute surcharge dans les climats chauds et toute sous-charge dans les climats froids, ce qui permet d'optimiser la durée de vie de la batterie et de bénéficier d'une recharge rapide.
- Rechargez les batteries déchargées – Détecte les batteries dont la tension est aussi basse que 1 volt. Vous pouvez également utiliser le tout nouveau mode « Force », qui vous permet de lancer manuellement la recharge de batteries déchargées jusqu’à zéro volt.
- Restaurez votre batterie : détecte automatiquement la sulfatation et la stratification de l'acide afin de rétablir les performances perdues de la batterie, pour des démarrages plus puissants et une durée de vie prolongée. De plus, il propose des modes de réparation de pointe pour les batteries de 6 volts, 12 volts et 24 volts.
Chargeur de batterie NOCO 25 A
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$839.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 10.03 po |
| Largeur | 15.75 po |
| Hauteur | 6.74 po |
| Poids | 11.1 lb |
Détails du produit
| Type | Chargeur de batterie |
| Couleur | Noir |
| Intensité | 25 A |
| Série | Chargeurs de batterie Genius |
| Tension | 12/06/24 V |
| Description | Chargeur de batterie 25 A |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | GENIUSPRO25 |
| Marque | Noco |
Conformité et certifications
| Certifications | cETL |
| Conforme aux normes du DOE | Oui |