Miroirs circulaires convexes en polycarbonate de 66 cm (26 po) pour intérieur/extérieur, avec un champ de vision de 160°. Comprend un support résistant aux intempéries, un contour de lentille et la quincaillerie de montage. Le polycarbonate est extrêmement durable et pratiquement incassable. Fabriqué aux États-Unis.
Miroir convexe rond en polycarbonate, intérieur/extérieur, diamètre 66 cm (26 pouces), angle de vision de 160°
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX DE DÉSTOCKAGE
$140.95était $279.95
Économisez $139.00 (50%)
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 10 lb |
| Diamètre | 26 po |
Détails du produit
| Angle de vision | 160 ° |
| Emplacement de montage | Mur |
| Matériel | Polycarbonate |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | H114261HD |
| Support | Polycarbonate moulé |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Type de jante | Anneau extrudé en vinyle noir sans couture |
| Forme | Rond |
| Marque | Produits de sécurité |