Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Adam CQT2601 Core Balance numérique Compact 2600 g x 0,1 g 5-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement

Adam CQT2601 Core Balance numérique Compact 2600 g x 0,1 g 5-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement

Article nº : WBB503151

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 579,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Adam CQT202 Core Balance numérique Compact 200 g x 0,01 g 4-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement

Adam CQT202 Core Balance numérique Compact 200 g x 0,01 g 4-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement

Adam CQT251 Core Balance numérique Compact 250 g x 0,1 g 4-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement

Adam CQT251 Core Balance numérique Compact 250 g x 0,1 g 4-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement

Balance numérique compacte 200 g x 0,1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT201

Balance numérique compacte 200 g x 0,1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT201

Compact numérique Balance 5000 g x 2 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT5000

Compact numérique Balance 5000 g x 2 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT5000

Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB501 Balance numérique Compact 500 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB501 Balance numérique Compact 500 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam, CB3000 équipement Balance numérique Compact 3000 g x 1 g 5-1/8" diamètre plate-forme

Adam, CB3000 équipement Balance numérique Compact 3000 g x 1 g 5-1/8" diamètre plate-forme

Balance compacte Rice Lake de série Equipoise – 600 g x 0,02 g – plateforme d’un diamètre de 4 3/4 po

Balance compacte Rice Lake de série Equipoise – 600 g x 0,02 g – plateforme d’un diamètre de 4 3/4 po

Pesage de base avec un fonctionnement simple et soldes de base compacte et durables, une valeur exceptionnelle sont le meilleur choix pour le pesage de base et de l’économie. Le clavier simple avec touches double tare et un écran brillant rétroéclairé rendent les soldes de base facile à utiliser. Boîtier ABS durable résistant est conçu pour résister aux milieux de terrain et en laboratoire, tout en étant facile à nettoyer et protégé contre les déversements accidentels. Avec surcharge intégrée de ShockProtect™ protection que Core soldes peut gérer les surcharges excessives sans problème. Doté d’un pare-brise amovible et adaptateur CA / CC fente de sécurité intégrale, soldes de base sont prêts à travailler dès la sortie de la boîte.

Caractéristiques :

  • Casserole en acier inoxydable
  • Trois points ShockProtect™ protection contre les surcharges
  • Construit dans la fente de sécurité pour Kensington™ type serrure
  • Pare-brise amovible et empiler du stockage sur CQT202, CQT251, modèles CQT601 et CQT1501
  • Piles avec 6 piles AA ou fonctionnement sur secteur avec l’adaptateur inclus
  • Pesée-dessous crochet inclus pour les activités de /density de densité
  • Arrêt automatique pour économiser les piles
  • Indicateur de batterie faible
  • Grand écran rétroéclairé est clairement et rapidement lu


Poids &Dimensions

  • Unité de mesure kg, g, lb, oz, CT, DRAM, GR
  • Largeur 6-13/16 po (17,3 cm)
  • Longueur 10 in (25,4 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 4-11/16" de diamètre
  • Hauteur 3-5/16 po (8,41 cm)
  • Capacité de poids 2600 G
  • Poids 1,8 lbs (.82 kg)
  • Lisibilité 0,1 G

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Batterie/AC
  • Tension 12 V
  • Temps de stabilisation 3 secondes
  • Matériau du boîtier Plastique ABS
  • Type Balance Portable compacte
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Marque Adam Equipment
  • Matériel de plate-forme Acier inoxydable
  • Série ® De base
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant CQT2601
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications --
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
Adam CQT2601 Core Balance numérique Compact 2600 g x 0,1 g 5-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement

Adam CQT2601 Core Balance numérique Compact 2600 g x 0,1 g 5-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement

Article nº : WBB503151

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Adam CQT2601 Core Balance numérique Compact 2600 g x 0,1 g 5-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement
    Adam CQT2601 Core Balance numérique Compact 2600 g x 0,1 g 5-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement
    Adam CQT2601 Core Balance numérique Compact 2600 g x 0,1 g 5-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant