Prix : 62,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Béchers en polypropylène de forme basse Griffin sont translucides, résistant aux produits chimiques et se cumule sans collées entre elles. Surélevé de graduations numériques montrent le volume approximatif (± 5 %). Toutes les tailles sont vapeur autoclavable à 121° C (250° F) et micro-ondable.
Remarque : Vendu en paquet intérieur, la quantité comprend 12 béchers, au prix de chaque paquet.
Remarque : Vendu en paquet intérieur, la quantité comprend 12 béchers, au prix de chaque paquet.
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur inférieur 2 po (5,08 cm)
- Dimension extérieure supérieure 2,5 po (6,35 cm)
- Hauteur 2,6 po (6,6 cm)
Détails du produit
- Gradation 25ml
- Quantité par paquet 12
- Marque Bel-Art
- Description Bécher de basse-forme Griffin graduée
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant F26211-0000
- Capacité 100ml oz
- Graduation 25ml
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
369,95 $
Bel-Art diplômé Griffin basse-forme gobelet 262110000, 100ml de capacité, 25ml Graduation, claire, 12/PK
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires