Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

RWM roulettes VersaTrac® 3" uréthane polypropylène roulette pivotante avec frein Total

Visage Contact frein, roue grise & Threadguard montré

RWM roulettes VersaTrac® 3" uréthane polypropylène roulette pivotante avec frein Total

Article nº : WBB1102491

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 42,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

RWM roulettes 6 "x 1-1/2" uréthane sur roue de fer avec roulement à rouleaux pour essieu 1/2" - UIR-0615-08

RWM roulettes 6 "x 1-1/2" uréthane sur roue de fer avec roulement à rouleaux pour 1/2" essieu - UIR-0615-08

RWM roulettes 65 série 6" uréthane sur aluminium roulette de roue pivotante - 65-RAU-0620-S

RWM roulettes 65 série 6" uréthane sur aluminium roue roulette pivotante - 65-Rau-0620-S

Esacabeau en aluminium Little Giant® Flip-N-Lite - 5 pi - 15273-001

Escabeau à plateforme en aluminium Little Giant® Flip-N-Lite - 5 pi - 15273-001

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin, 11"W x 10-7/8"D x 5"H, Jaune - Qté par paquet : 6

Global Industrial™ Plastic Stack & Hang Bin, 11"W x 10-7/8"D x 5"H, Jaune, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

Global Industrial™ Mobile Double-Sided Rack sans Bacs 36" x 54"

RWM roulettes 27 série VersaTrac® 3" uréthane polypropylène roue roulette pivotante avec frein Total

Le VersaTrac 27® série roulettes apporter des solutions à une large gamme d’institutionnel roulette et roulette industrielle applications de roue. Ce roulettes légers moyen est disponible en plusieurs styles et tailles. Il est offert dans de nombreuses plaques supérieures et choix de la tige et est disponible avec neuf combinaisons de roues standard. Le VersaTrac 27® série Roulette est une roulette robuste et fiable avec un matériau très épais dans la plaque supérieure, joug et les chemins. Le VersaTrac 27® Roulette est thermiquement car prolongé durée de vie et est livré en standard avec un pare-poussière métallique. Cette série de roulette légers moyenne fournit le final dans la valeur à des prix très compétitifs

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
  • Poids 1,8 lbs (.82 kg)
  • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
  • Espacement des boulons 1-3/4 x 2-7/8 in
  • Taille de la plaque 3-3/4 x 2-5/8 in
  • Gamme de diamètre de roue 0 à 3 pouces
  • Capacité de poids 225 lbs (102,27 kg)
  • Diamètre du trou de boulon de montage 5/16 en

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Matériau de la roue Uréthane sur polypropylène
  • Type Léger
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau de la plate-forme de roulette Acier
  • Indice de roulette Médical/Assainissement
  • Type de frein Verrou total
  • Marque Casters RWM
  • Type de roulement Ball
  • Série 27
  • Caster Type Pivotant
  • Numéro de référence du fabricant 27-UPB-0312-S-TLB
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : BOB

    Date de : Avril 23, 2019

    5 étoiles pour la qualité
    Votre commentaire :
    Je n’ai pas eu ces roues assez longtemps au rythme, mais pour regards, composition matérielle, assemblage, ajustement, etc., ils sont de qualité et je vais présumer, qu'ils vont livrer ce qui décrit leur publicité. Mon projet appelé à quatre roues de verrouillage pivotant, mais à ma satisfaction, après le projet de construction et de l’utiliser, je préfère deux émerillons de blocage totales et deux rigide, donc je vais commander quatre roues rigides et convertir mon projet à ma satisfaction. Pourquoi quatre, parce que j’ai l’intention de construire un autre doublon que je peux l’utiliser. Ainsi, seraient les commander à nouveau ? Oui, je vais faire exactement cela !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
RWM roulettes VersaTrac® 3" uréthane polypropylène roulette pivotante avec frein Total

RWM roulettes VersaTrac® 3" uréthane polypropylène roulette pivotante avec frein Total

Article nº : WBB1102491

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant