Prix : 5 945,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bare Ground Glide Path Le déicer liquide potassium Formate est un déicer liquide non chlorure/non supraducteur qui répond aux spécifications SAE AMS 1435C pour une utilisation dans les aéroports (il répond à toutes les normes de la FAA), sur les pistes, les voies de taxi, les tabliers et les héliports et les chemins de fer. Spécialement conçu pour réduire l’impact environnemental. Bare Ground Glide Path ne contient pas de méthane nocif, de glycols ou de sous-produits du méthanol. Glide Path n’a pas l’odeur associée aux produits d’acétate. Il est non toxique, non polluant et non corrosif avec le COD et le BOD les plus bas possibles pour réduire l’impact sur les eaux usées dans toutes les zones sensibles. Le point de congélation efficace est de -63°F et réduit considérablement le point de congélation de l’eau, ce qui fait de Glide Path une excellente solution antigivrage. 275 Gallon Tote peut fournir jusqu’à 250 000 pieds carrés de couverture.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- SAE AMS 1435C Évalué
- Non chlorure/non conducteur
- Plus faible demande d’oxygène chimique et biologique
- Point de congélation efficace -63 oF
- Non toxique sûr autour de toutes les choses vivantes
Poids &Dimensions
- Poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Sans danger pour les enfants Oui
- Description Déglaçage liquide
- Capacité 275 gal (1040,99 l)
- Type Liquide
- Pour une utilisation avec Pulvérisation
- Marque Sol nu
- Mélange chimique Potassium Formate
- Quantité par paquet 1
- Évaluation de la température -63 ° F
- Package Type Fourre-tout
- Sûr sur le béton Oui
- Numéro de référence du fabricant PoFo-275T
- Sécuritaire pour Béton, environnement, enfants, animaux de compagnie
- Sans danger pour les animaux de compagnie Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
275 Gallon Skidded Tote Bare Ground Glide Path Potassium Formate Liquid Deicer
5945,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires