Souvent achetés ensemble
Prix : 5,10 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 28-593, fenêtre grattoir avec lame 1
Construction de fort impact de corps en plastique. Grattoir est livré avec bouchon qui va au fil de la lame pour le stockage en toute sécurité. Idéal pour racler la peinture des fenêtres, miroirs, carreaux et autres surfaces planes. Fonctionne avec cette lame standard de Stanley® (11-921). Lame utilitaire inclus (11-921) : 1. Lame de positions fixes : 1. DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 2-3/8 po (6,03 cm)
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur 7 1/2 en
- Longueur du manche 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 1,8 po (4,57 cm)
- Poids 0,10 lbs
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Matériau de la lame Acier
- Type Grattoir à lame remplaçable
- Marque Stanley
- Numéro de référence du fabricant 28-593
- Couleur Noir
- Forme de la lame Bord droit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Linda
Date de : Décembre 02, 2020
-
Reviewer : JEFFREY
Date de : Avril 25, 2020
Votre commentaire :
reçu #28-590 gratte-feu jaune au lieu de #28-593 d’origine. ressemble à la même chose -
Reviewer : zhuangli
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit de la meilleure lame d’utilisation design. Elle est forte et HomeDepot sécurisé ne vend plus d’elle. Je dois trouver ici.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stanley 28-100 mini rasoir fixé lame racleuse
Article nº : B323675
Pas encore évalué
2,12 $
Racloir de plancher Bon, 14-712 8 po, manche ajustable de 39 po à 59 po
Article nº : B607754
Pas encore évalué
78,95 $
Stanley 28-593 fenêtre grattoir avec lame de 1
5,1 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires