Prix : 20,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces cylindres gradués ont une seule échelle métrique avec chiffres surélevés pour faciliter la lecture. Jantes haut évasés et gros becs facilitent le versement et les bases en forme octogonales empêchent basculer et rouler. La surface en polypropylène « non mouillant » élimine le ménisque concave et rend la lecture plus facile et plus précis. Bonne résistance chimique et autoclavable à 121° C (250° F).
Poids &Dimensions
- Dimension extérieure 1,6 po (4,06 cm)
- Hauteur 12,8 po (32,51 cm)
- Diamètre 1,5 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Gradation 2ml
- Quantité par paquet 1
- Marque Bel-Art
- Description Seule échelle graduée
- Matériau PP
- Numéro de référence du fabricant F28456-0000
- Capacité 250ml
- Graduation 2ml
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bel-Art H13201-0000 Clavies® Gants Autoclave Biohazard résistants à la chaleur, 5" Gauntlet, 1 Paire
Article nº : B892955
Pas encore évalué
105,95 $
Bel-Art soufflet échantillonneurs 378230050, polyéthylène, 50ml, 19-1/2" L, 5/PK
Article nº : B892962
Pas encore évalué
129,95 $
Bel-Art simple échelle graduée cylindre 284560000, 250ml de capacité, 2ml Graduation, claire, 1/PK
20,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires