Prix : 22,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les cylindres de Clear TPX® (polyméthylpentène) sont non-mouillage pour empêcher un ménisque concave, rendant les graduations relief échelle numéral, simple facile à lire. Ils sont incassable avec une base large de forme octogonale afin d’éviter de basculer et rouler. Résistance chimique supérieure et sûr pour une utilisation à 175° C (350° F) en font une grande valeur. Vapeur autoclavable à 121° C (250° F). Faites du TPX® marque PMP pour faciliter la visualisation.
Poids &Dimensions
- Dimension extérieure 1,2 po (3,05 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Diamètre 1 po (2,54 cm)
Détails du produit
- Gradation 1ml
- Quantité par paquet 1
- Marque Bel-Art
- Description Claire TPX® est diplômé de cylindre
- Matériau PMP
- Numéro de référence du fabricant F28693-0000
- Capacité 100ml
- Graduation 1ml
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bel-Art H13201-0000 Clavies® Gants Autoclave Biohazard résistants à la chaleur, 5" Gauntlet, 1 Paire
Article nº : B892955
Pas encore évalué
105,95 $
Bel-Art soufflet échantillonneurs 378230050, polyéthylène, 50ml, 19-1/2" L, 5/PK
Article nº : B892962
Pas encore évalué
129,95 $
Bel-Art TPX® a obtenu son diplôme de cylindre 286930000, capacité de 100 ml, 1,0 ml Graduation, clair, 1/PK
22,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires