Prix : 66,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre food hoe en nylon durable se connecte à n’importe quelle poignée Euro-thread pour déplacer le produit efficacement, que ce soit sur une surface plate ou incurvée grâce à sa forme unique et polyvalente. Le Food Hoe est disponible en cinq couleurs pour prendre en charge les plans de codage couleur, ce qui peut réduire la contamination croisée et le contact croisé des allergènes.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 1,13 lbs (.51 kg)
Détails du produit
- Description Houe alimentaire
- Plage de température Jusqu’à 410 °F
- Marque Remco
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant 29004
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Remco 29004 Food Hoe- Rouge
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit