Chargeur de batterie nouvelle génération entièrement nouveau, doté de la technologie hyper-densité (HDT) : plus petit, plus léger et équipé de fonctionnalités améliorées pour une durée de vie accrue de la batterie. Conçu pour les batteries au plomb-acide 12 volts, y compris la plupart des batteries à électrolyte liquide, gel, AGM et sans entretien, ainsi que pour les batteries automobiles et marines. VR et les batteries à décharge profonde. Le chargeur de batterie idéal pour l'entretien quotidien ou le stockage à long terme des batteries de voitures, bateaux, camions, VR Ce chargeur est idéal pour recharger les quads, jet-skis, tondeuses à gazon et autres appareils. Conçu pour une fixation sécurisée près de la batterie grâce à son support robuste à enclenchement rapide, il s'installe facilement sur la plupart des matériaux à l'aide de vis autotaraudeuses à tête bombée. Un capteur thermique intégré optimise la durée de vie de la batterie et compense automatiquement la charge en fonction de la température ambiante. Profitez d'une charge sûre et prolongée sans risque de surcharge, grâce à des connexions anti-étincelles et une protection contre l'inversion de polarité. Le kit comprend un chargeur et un mainteneur de batterie 2 A à montage direct, un câble secteur de type A de 61 cm, un câble CC de 61 cm avec œillets, un support de montage, des vis autotaraudeuses à tête bombée, un guide d'utilisation et une garantie de 3 ans.
Chargeur de batterie à montage direct NOCO 2A, compact, léger et écoénergétique - GENIUS2D
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$55.95
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 3-1/2 po |
| Largeur | 3-3/4 po |
| Hauteur | 6-1/2 po |
| Longueur intérieure | 3.46 po |
| Largeur intérieure | 3.74 po |
| Hauteur intérieure | 6.5 po |
| Poids | 0.7 lb |
| Longueur du cordon | 2 ft |
| Calibre du cordon | Calibre 18 AWG |
Détails du produit
| Taper | Chargeur d'entretien |
| Couleur | Noir |
| Intensité de courant | 2 A |
| À utiliser avec | Batteries |
| Tension | 12 V |
| Comprend | Chargeur |
| Matériel | Résine Lexan |
| Description | Chargeur de batterie 2A à montage direct, compact, léger et économe en énergie |
| Quantité par paquet | 16 |
| Référence fabricant | GENIUS2D |
| Marque | Noco |
Garantie
| Garantie | 3 ans limité |
Conformité et certifications
| Certifications | ETL, cETL |