Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs produits 2" support de boule a un poids brut maximal de la caravane de 7 500 lb et fonctionne bien avec les remorques utilitaire et le paysage. Le deux pièces en acier soudé a une goutte 8" max et une hausse de 6-3/4". La monture s’adapte à n’importe quel tube de réception 2" et a une longueur de 10". L’acier solide, monture de poudre-enduit noir est durable et résistant à la corrosion pour les années d’utilisation. Utilisez-le avec diamètre de tige de 1 po boules de remorquage.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Durable en deux pièces en acier soudé.
- Finition époxy résistant à la corrosion.
- Chute de max : 8"- Rise : 6-3/4" - longueur : 10"
- Langue accepte 1" tige de diamètre boules de remorquage
- M.G.T.W. 7 500 lbs.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Taille du récepteur 2 po
- Longueur de la tige 10 in (25,4 cm)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Augmentation maximale 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur 3-4/9 po (8,75 cm)
- Poids 11,44 lbs (5,2 kg)
Détails du produit
- Description Support de boule de 2" w / 8" Drop x 10" Long Tube
- M.G.T.W. 7 500 lbs
- Type Support de boule
- Pour une utilisation avec Remorques utilitaires, remorques, remorques de moto
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Chute maximale 8 po
- Style Tube haut/bas
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant 1803017
- Trou d’attelage 5/8 po
- Type de tige Tubulaire
- M.V.I. 750 lbs
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs d’acier boîte de camion de soubassement w / poignée en T en acier inoxydable - noir 18 x 18 x 24 - 1702300
Article nº : B652602
Pas encore évalué
519,00 $
495,95 $
Acheteurs produits 5/8" Zinc clair attelage de broche w / pince à ressort - HP625SC
Article nº : B2276336
Pas encore évalué
5,80 $
18,00 $
Acheteurs produits 2" Ball Mount w / Drop 8" x 10" Long Tube - 1803017
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires