Bassin à moutons en polyéthylène de 70 gallons, peu profond et à extrémités arrondies, de 2 pi x 1 pi x 6 pi
Conception robuste et sans joint pour une résistance optimale à la casse. Tous les réservoirs à fond arrondi sont dotés d'un rebord moulé ultra-résistant et de nervures latérales extra-profondes pour une solidité accrue. Les réservoirs ronds possèdent un rebord ouvert. Un raccord de vidange en aluminium moulé et un bouchon de vidange en polyéthylène de 32 mm (1-1/4") garantissent une longue durée de vie (les modèles PRE214 et PRE216 ne sont pas équipés de bouchon de vidange car ils sont susceptibles de se renverser). Fabriqués en polyéthylène de qualité alimentaire, approuvé par la FDA, testé à -29 °C (-20 °F), anticorrosion, résistant aux chocs et recyclable. Une protection UV de qualité supérieure assure une longue durée de vie et une résistance à la décoloration en extérieur. Tous les réservoirs en polyéthylène sont garantis trois ans. Couleurs spéciales disponibles, quantité minimale de commande : 20 à 30 unités. Contactez-nous pour plus d'informations.
La garantie limitée s'applique uniquement aux applications agricoles.
Réservoir ovale flexible pour ferme Behlen Country Poly Stock 2' x 1' x 6', 70 gallons
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$329.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 77 po |
| Largeur | 31-1/2 po |
| Profondeur | 71-1/2 po |
| Hauteur | 12 po |
| Poids | 27 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Réservoir en polyéthylène |
| Couleur | Taupe |
| Style | Extrémité arrondie peu profonde |
| Capacité | 70 gal |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 52110067GT |
| Marque | Pays de Behlen |
Garantie
| Garantie | 3 année |